Poulie crantée HTD pour moyeu amovible Optibelt TB 32 14M 40
disques dentés OPTIBELT ZRS HTD pour douille conique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :TB 32 14M 40
Rubix :0314-1256008
Fabricant :1729725
EAN :4014486238976



Documents
Détails articles : POULIE DENTEE HTD MA 32.14M 40
Poulies HTD pour bagues coniques
Poulie dentée HTD pour bagues Taper
Informations techniques
Attributs
| Profil | 14 |
|---|---|
| Nombre de dents | 32 |
| Largeur courroie | 40 mm |
| Moyeu amovible Taper | 2012 |
| Matière | fonte grise |
| Diamètre de référence | 142,6 mm |
| Largeur totale | 54 mm |
| Diamètre du moyeu | 32 mm |
| Exécution | 4f |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,90 € HT
/ unité
86,28 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours
