Poulie crantée HTD pour moyeu amovible Optibelt TB 30 14M 40
disques dentés OPTIBELT ZRS HTD pour douille conique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :TB 30 14M 40
Rubix :0314-1256005
Fabricant :1508999
EAN :4014486238938



Documents
Détails articles : POULIE DENTEE HTD MA 30.14M 40
Poulies HTD pour bagues coniques
Poulie crantée HTD pour bagues Taper
Informations techniques
Attributs
| Profil | 14 |
|---|---|
| Nombre de dents | 30 |
| Largeur courroie | 40 mm |
| Moyeu amovible Taper | 2012 |
| Matière | fonte grise |
| Diamètre de référence | 133,69 mm |
| Largeur totale | 54 mm |
| Diamètre du moyeu | 32 mm |
| Exécution | 4f |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
83,08 € HT
/ unité
99,70 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours
