Poulie crantée HTD pour moyeu amovible Mecaline TB192-8M-85

Poulie crantée HTD pour moyeu amovible

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :TB192-8M-85
Rubix :X600-1474996
Fabricant :890277
EAN :3660338428272
POULIE DENTEE HTD MA 192-8M-85 MA (3525)

Résumé technique

Profil8m
Nombre de dents192
Largeur courroie85 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : POULIE DENTEE HTD MA 192-8M-85 MA (3525)


Les poulies synchrones Mecaline sont disponibles en profil PC et HTD. Elles sont fabriquées en acier C45 de haute qualité et en fonte phosphatée noire, avec des options d'alésage pilote et de douille conique. Toutes les poulies synchrones Mecaline sont interchangeables avec les marques du marché, elles sont conformes à la norme ISO13050.
Poulie crantée HTD pour moyeu amovible 192-8M-85

Points forts

Acier

Applications

Pour la transmission de puissance synchrone

Informations techniques


Attributs
Profil8m
Nombre de dents192
Largeur courroie85 mm
Moyeu amovible Taper3525
Matièrefonte
Type9a
Diamètre de référence488,92 mm
Diamètre extérieur487,55 mm
Largeur totale15 mm
Diamètre du moyeu198 mm
437,27 € HT
/ unité
524,72 € TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours