Poulie crantée HTD pour moyeu amovible Mecaline TB64-8M-85F

Poulie crantée HTD pour moyeu amovible

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :TB64-8M-85F
Rubix :X600-1474899
Fabricant :890271
EAN :3660338428210
POULIE DENTEE HTD 64-8M-85 F MA (2517)

Résumé technique

Profil8m
Nombre de dents64
Largeur courroie85 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : POULIE DENTEE HTD 64-8M-85 F MA (2517)


Les poulies synchrones Mecaline sont disponibles en profil PC et HTD. Elles sont fabriquées en acier C45 de haute qualité et en fonte phosphatée noire, avec des options d'alésage pilote et de douille conique. Toutes les poulies synchrones Mecaline sont interchangeables avec les marques du marché, elles sont conformes à la norme ISO13050.

Points forts

Acier

Applications

Pour la transmission de puissance synchrone

Informations techniques


Attributs
Profil8m
Nombre de dents64
Largeur courroie85 mm
Moyeu amovible Taper2517
Matièreacier
Type4f
Diamètre de référence162,97 mm
Diamètre extérieur161,6 mm
Diamètre extérieur, flasques comprises168 mm
Largeur totale45 mm
Promotion
Au lieu de 56,04 €
53,54 € HT
/ unité
64,25 € TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours