Poulie crantée HTD pour moyeu amovible Mecaline TB34-5M-15F

Poulie crantée HTD pour moyeu amovible

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :TB34-5M-15F
Rubix :X600-1474964
Fabricant :890117
EAN :3660338426681
POULIE DENTEE HTD 34-5M-15F MA (1008)

Résumé technique

Profil5m
Nombre de dents34
Largeur courroie15 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : POULIE DENTEE HTD 34-5M-15F MA (1008)


Les poulies synchrones Mecaline sont disponibles en profil PC et HTD. Elles sont fabriquées en acier C45 de haute qualité et en fonte phosphatée noire, avec des options d'alésage pilote et de douille conique. Toutes les poulies synchrones Mecaline sont interchangeables avec les marques du marché, elles sont conformes à la norme ISO13050.
Poulie crantée HTD pour moyeu amovible 34-5M-15F

Informations techniques


Attributs
Profil5m
Nombre de dents34
Largeur courroie15 mm
Moyeu amovible Taper1008
Matièreacier
Type3f
Diamètre de référence54,11 mm
Diamètre extérieur52,97 mm
Diamètre extérieur, flasques comprises57 mm
Largeur totale22 mm
6,05 € HT
/ unité
7,26 € TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours