Poulie crantée HTD pour moyeu amovible Optibelt TB 44 14M 55
disques dentés OPTIBELT ZRS HTD pour douille conique
Voir les informations techniquesRéférences
Optibelt :TB 44 14M 55
Rubix :0314-1266274
Fabricant :1503170
EAN :4014486239201



Détails articles : POULIE DENTEE HTD MA 44.14M 55
Poulies HTD pour bagues coniques
Poulie crantée HTD pour bagues Taper
Informations techniques
Attributs
| Profil | 14 |
|---|---|
| Nombre de dents | 44 |
| Largeur courroie | 55 mm |
| Moyeu amovible Taper | 3020 |
| Matière | fonte grise |
| Diamètre de référence | 196,08 mm |
| Largeur totale | 70 mm |
| Diamètre du moyeu | 51 mm |
| Exécution | 4f |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
151,94 € HT
/ unité
182,33 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours
