Poulie crantée HTD pour moyeu amovible Optibelt TB 34 14M 85
disques dentés OPTIBELT ZRS HTD pour douille conique
Voir les informations techniquesRéférences
Optibelt :TB 34 14M 85
Rubix :0314-1277535
Fabricant :1699603
EAN :4014486239034



Détails articles : POULIE DENTEE HTD MA 34.14M 85
Poulies HTD pour bagues coniques
Poulie dentée HTD pour Taper-Buchsen
Informations techniques
Attributs
| Profil | 14 |
|---|---|
| Nombre de dents | 34 |
| Largeur courroie | 85 mm |
| Moyeu amovible Taper | 2517 |
| Matière | fonte grise |
| Diamètre de référence | 151,52 mm |
| Largeur totale | 102 mm |
| Diamètre du moyeu | 45 mm |
| Exécution | 4f |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
185,09 € HT
/ unité
222,11 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours
