Poulie crantée HTD pour moyeu amovible Mecaline TB28-8M-30F

Poulie crantée HTD pour moyeu amovible

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :TB28-8M-30F
Rubix :X600-1474984
Fabricant :890202
EAN :3660338427527
POULIE DENTEE HTD 28-8M-30 F MA (1210)

Résumé technique

Profil8m
Nombre de dents28
Largeur courroie30 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : POULIE DENTEE HTD 28-8M-30 F MA (1210)


Les poulies synchrones Mecaline sont disponibles en profil PC et HTD. Elles sont fabriquées en acier C45 de haute qualité et en fonte phosphatée noire, avec des options d'alésage pilote et de douille conique. Toutes les poulies synchrones Mecaline sont interchangeables avec les marques du marché, elles sont conformes à la norme ISO13050.

Points forts

Acier

Applications

Pour la transmission de puissance synchrone

Informations techniques


Attributs
Profil8m
Nombre de dents28
Largeur courroie30 mm
Moyeu amovible Taper1210
Matièreacier
Type5f
Diamètre de référence71,3 mm
Diamètre extérieur69,93 mm
Diamètre extérieur, flasques comprises75 mm
Largeur totale25 mm
12,97 € HT
/ unité
15,56 € TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours