Poulie crantée HTD pour moyeu amovible Mecaline PC14M-80S-68TB
Poulie crantée PC pour moyeu amovible
Voir les informations techniquesRéférences
Mecaline :PC14M-80S-68TB
Rubix :X600-1470396
Fabricant :887867
EAN :3660338412479

Détails articles : POULIE DENTEE PC 14M-80S-68 MA (3525)
Les poulies synchrones Mecaline sont disponibles en profil PC et HTD. Elles sont fabriquées en acier C45 de haute qualité et en fonte phosphatée noire, avec des options d'alésage pilote et de douille conique. Toutes les poulies synchrones Mecaline sont interchangeables avec les marques du marché, elles sont conformes à la norme ISO13050.
Poulie dentée PC 14M-80S-68 pour moyeu amovible
Informations techniques
Attributs
| Profil | 14m |
|---|---|
| Nombre de dents | 80 |
| Largeur courroie | 68 mm |
| Moyeu amovible Taper | 3525 |
| Matière | fonte |
| Type | 9w |
| Diamètre de référence | 356,51 mm |
| Diamètre extérieur | 353,71 mm |
| Largeur totale | 65 mm |
| Diamètre du moyeu | 178 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 214,93 €
193,37 € HT
/ unité
232,04 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours