Poulie crantée HTD pour moyeu amovible Optibelt TB 28 8M 50
disques dentés OPTIBELT ZRS HTD pour douille conique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :TB 28 8M 50
Rubix :0314-1256004
Fabricant :1501936
EAN :4014486230499



Documents
Détails articles : POULIE DENTEE HTD MA 28. 8M 50
Poulies HTD pour bagues coniques
Poulie dentée HTD pour manchons coniques
Informations techniques
Attributs
| Profil | 8m |
|---|---|
| Nombre de dents | 28 |
| Largeur courroie | 50 mm |
| Moyeu amovible Taper | 1210 |
| Matière | fonte grise |
| Diamètre de référence | 71,3 mm |
| Largeur totale | 60 mm |
| Diamètre du moyeu | 25 mm |
| Exécution | 5f |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,00 € HT
/ unité
30,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours