Poulie crantée HTD pour moyeu amovible Optibelt TB 30 8M 20
disques dentés OPTIBELT ZRS HTD pour douille conique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :TB 30 8M 20
Rubix :0314-1256006
Fabricant :1761679
EAN :4014486230505



Documents
Détails articles : POULIE DENTEE HTD MA 30. 8M 20
Poulies HTD pour bagues coniques
Poulie dentée HTD pour bagues Taper
Informations techniques
Attributs
| Profil | 8m |
|---|---|
| Nombre de dents | 30 |
| Largeur courroie | 20 mm |
| Moyeu amovible Taper | 1108 |
| Matière | fonte grise |
| Diamètre de référence | 76,39 mm |
| Largeur totale | 28 mm |
| Diamètre du moyeu | 22 mm |
| Exécution | 5f |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,43 € HT
/ unité
22,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours
