Poulie crantée HTD pour moyeu amovible Mecaline TB30-14M-85F
Poulie crantée HTD pour moyeu amovible
Voir les informations techniquesRéférences
Mecaline :TB30-14M-85F
Rubix :X600-1474979
Fabricant :890304
EAN :3660338428531

Détails articles : POULIE DENTEE HTD 30-14M-85 F MA (2517)
Les poulies synchrones Mecaline sont disponibles en profil PC et HTD. Elles sont fabriquées en acier C45 de haute qualité et en fonte phosphatée noire, avec des options d'alésage pilote et de douille conique. Toutes les poulies synchrones Mecaline sont interchangeables avec les marques du marché, elles sont conformes à la norme ISO13050.
Informations techniques
Attributs
| Profil | 14m |
|---|---|
| Nombre de dents | 30 |
| Largeur courroie | 85 mm |
| Moyeu amovible Taper | 2517 |
| Matière | acier |
| Type | 4f |
| Diamètre de référence | 133,69 mm |
| Diamètre extérieur | 130,99 mm |
| Diamètre extérieur, flasques comprises | 138 mm |
| Largeur totale | 45 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
90,82 € HT
/ unité
108,98 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours