Poulie crantée HTD pour moyeu amovible Mecaline TB48-14M-55F
Poulie crantée HTD pour moyeu amovible
Voir les informations techniquesRéférences
Mecaline :TB48-14M-55F
Rubix :X600-1474922
Fabricant :890297
EAN :3660338428463

Détails articles : POULIE DENTEE HTD 48-14M-55 F MA (3020)
Les poulies synchrones Mecaline sont disponibles en profil PC et HTD. Elles sont fabriquées en acier C45 de haute qualité et en fonte phosphatée noire, avec des options d'alésage pilote et de douille conique. Toutes les poulies synchrones Mecaline sont interchangeables avec les marques du marché, elles sont conformes à la norme ISO13050.
Informations techniques
Attributs
| Profil | 14m |
|---|---|
| Nombre de dents | 48 |
| Largeur courroie | 55 mm |
| Moyeu amovible Taper | 3020 |
| Matière | acier |
| Type | 4f |
| Diamètre de référence | 213,9 mm |
| Diamètre extérieur | 211,11 mm |
| Diamètre extérieur, flasques comprises | 226 mm |
| Largeur totale | 51 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
164,49 € HT
/ unité
197,39 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours