Poulie crantée HTD pour moyeu amovible Mecaline TB64-5M-15F
Poulie crantée HTD pour moyeu amovible
Voir les informations techniquesRéférences
Mecaline :TB64-5M-15F
Rubix :X600-1474903
Fabricant :890124
EAN :3660338426759

Détails articles : POULIE DENTEE HTD 64-5M F MA (1210)
Les poulies synchrones Mecaline sont disponibles en profil PC et HTD. Elles sont fabriquées en acier C45 de haute qualité et en fonte phosphatée noire, avec des options d'alésage pilote et de douille conique. Toutes les poulies synchrones Mecaline sont interchangeables avec les marques du marché, elles sont conformes à la norme ISO13050.
Poulie crantée HTD pour moyeu amovible 64-5M-15F
Informations techniques
Attributs
| Profil | 5m |
|---|---|
| Nombre de dents | 64 |
| Largeur courroie | 15 mm |
| Moyeu amovible Taper | 1210 |
| Matière | acier |
| Type | 8f |
| Diamètre de référence | 101,86 mm |
| Diamètre extérieur | 100,72 mm |
| Diamètre extérieur, flasques comprises | 106 mm |
| Largeur totale | 25 mm |
| Diamètre du moyeu | 80 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,42 € HT
/ unité
19,70 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours