Poulie crantée HTD pour moyeu amovible Mecaline PC14M-44S-37TBF

Poulie crantée PC pour moyeu amovible

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :PC14M-44S-37TBF
Rubix :X600-1470499
Fabricant :888420
EAN :3660338413056
POULIE DENTEE PC 14M-44S-37 F MA (3020)

Résumé technique

Profil14m
Nombre de dents44
Largeur courroie37 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : POULIE DENTEE PC 14M-44S-37 F MA (3020)


Les poulies synchrones Mecaline sont disponibles en profil PC et HTD. Elles sont fabriquées en acier C45 de haute qualité et en fonte phosphatée noire, avec des options d'alésage pilote et de douille conique. Toutes les poulies synchrones Mecaline sont interchangeables avec les marques du marché, elles sont conformes à la norme ISO13050.

Informations techniques


Attributs
Profil14m
Nombre de dents44
Largeur courroie37 mm
Moyeu amovible Taper3020
Matièreacier
Type3f
Diamètre de référence196,08 mm
Diamètre extérieur193,28 mm
Diamètre extérieur, flasques comprises211 mm
Largeur totale51 mm
Promotion
Au lieu de 30,40 €
25,53 € HT
/ unité
30,64 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h