Poulie crantée HTD pour moyeu amovible Mecaline TB36-8M-30F

Poulie crantée HTD pour moyeu amovible

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :TB36-8M-30F
Rubix :X600-1474953
Fabricant :890206
EAN :3660338427565
POULIE DENTEE HTD 36-8M-30 F MA (1615)

Résumé technique

Profil8m
Nombre de dents36
Largeur courroie30 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : POULIE DENTEE HTD 36-8M-30 F MA (1615)


Les poulies synchrones Mecaline sont disponibles en profil PC et HTD. Elles sont fabriquées en acier C45 de haute qualité et en fonte phosphatée noire, avec des options d'alésage pilote et de douille conique. Toutes les poulies synchrones Mecaline sont interchangeables avec les marques du marché, elles sont conformes à la norme ISO13050.

Points forts

Acier

Applications

Pour la transmission de puissance synchrone

Informations techniques


Attributs
Profil8m
Nombre de dents36
Largeur courroie30 mm
Moyeu amovible Taper1615
Matièreacier
Type3f
Diamètre de référence91,67 mm
Diamètre extérieur90,3 mm
Diamètre extérieur, flasques comprises97 mm
Largeur totale38 mm
19,63 € HT
/ unité
23,56 € TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours