Poulie crantée HTD pour moyeu amovible Mecaline TB28-14M-115F

Poulie crantée HTD pour moyeu amovible

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :TB28-14M-115F
Rubix :X600-1474989
Fabricant :890317
EAN :3660338428661
POULIE DENTEE HTD 28-14M-115 F MA (2517)

Résumé technique

Profil14m
Nombre de dents28
Largeur courroie115 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : POULIE DENTEE HTD 28-14M-115 F MA (2517)


Les poulies synchrones Mecaline sont disponibles en profil PC et HTD. Elles sont fabriquées en acier C45 de haute qualité et en fonte phosphatée noire, avec des options d'alésage pilote et de douille conique. Toutes les poulies synchrones Mecaline sont interchangeables avec les marques du marché, elles sont conformes à la norme ISO13050.

Informations techniques


Attributs
Profil14m
Nombre de dents28
Largeur courroie115 mm
Moyeu amovible Taper2517
Matièreacier
Type4f
Diamètre de référence124,78 mm
Diamètre extérieur122,12 mm
Diamètre extérieur, flasques comprises128 mm
Largeur totale45 mm
Promotion
Au lieu de 27,12 €
25,81 € HT
/ unité
30,97 € TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours