Poulie crantée HTD pour moyeu amovible Mecaline PC8M-75S-21TB

Poulie crantée PC pour moyeu amovible

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :PC8M-75S-21TB
Rubix :X600-1470465
Fabricant :887797
EAN :3660338411779
POULIE DENTEE PC 8M-75S-21 MA (2517)

Résumé technique

Profil8m
Nombre de dents75
Largeur courroie21 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : POULIE DENTEE PC 8M-75S-21 MA (2517)


Les poulies synchrones Mecaline sont disponibles en profil PC et HTD. Elles sont fabriquées en acier C45 de haute qualité et en fonte phosphatée noire, avec des options d'alésage pilote et de douille conique. Toutes les poulies synchrones Mecaline sont interchangeables avec les marques du marché, elles sont conformes à la norme ISO13050.
Poulie dentée PC 8M-75S-21 pour moyeu amovible

Informations techniques


Attributs
Profil8m
Nombre de dents75
Largeur courroie21 mm
Moyeu amovible Taper2517
Matièrefonte
Type8
Diamètre de référence190,99 mm
Diamètre extérieur189,39 mm
Largeur totale45 mm
Diamètre du moyeu124 mm
Promotion
Au lieu de 23,97 €
20,05 € HT
/ unité
24,06 € TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours