Poulie crantée HTD pour moyeu amovible Optibelt TB 56 8M 20
disques dentés OPTIBELT ZRS HTD pour douille conique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :TB 56 8M 20
Rubix :0314-1256017
Fabricant :1522064
EAN :4014486230802



Documents
Détails articles : POULIE DENTEE HTD MA 56. 8M 20
Poulies HTD pour bagues coniques
Poulie dentée HTD pour bagues coniques
Informations techniques
Attributs
| Profil | 8m |
|---|---|
| Nombre de dents | 56 |
| Largeur courroie | 20 mm |
| Moyeu amovible Taper | 2012 |
| Matière | fonte grise |
| Diamètre de référence | 142,6 mm |
| Largeur totale | 32 mm |
| Diamètre du moyeu | 32 mm |
| Exécution | 8f |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,17 € HT
/ unité
57,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours
