Poulie crantée HTD pour moyeu amovible Mecaline PC14M-192S-90TB

Poulie crantée PC pour moyeu amovible

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :PC14M-192S-90TB
Rubix :X600-1470377
Fabricant :887885
EAN :3660338412653
POULIE DENTEE PC 14M-192S-90 MA (5040)

Résumé technique

Profil14m
Nombre de dents192
Largeur courroie90 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : POULIE DENTEE PC 14M-192S-90 MA (5040)


Les poulies synchrones Mecaline sont disponibles en profil PC et HTD. Elles sont fabriquées en acier C45 de haute qualité et en fonte phosphatée noire, avec des options d'alésage pilote et de douille conique. Toutes les poulies synchrones Mecaline sont interchangeables avec les marques du marché, elles sont conformes à la norme ISO13050.
Poulie dentée PC 14M-192S-90 pour moyeu amovible

Informations techniques


Attributs
Profil14m
Nombre de dents192
Largeur courroie90 mm
Moyeu amovible Taper5040
Matièrefonte
Type9a
Diamètre de référence855,61 mm
Diamètre extérieur852,82 mm
Largeur totale102 mm
Diamètre du moyeu267 mm
31 808,40 € HT
/ 30 unités
38 170,08 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (28) jours