Pantalon haute visibilité Portwest PW303YBR36, Taille : 36 | Couleur : Jaune | Matière principale : Polyester
PORTWEST - Pantalon extensible léger haute-visibilité PW3
Voir les informations techniquesRéférences
Portwest :PW303YBR36
Rubix :J432-6269534
Fabricant :PW303YBR36
EAN :5036108346080

Détails articles : PANTALON PW3 HV EXTENSIBLE JAUNE/NOIR T.46
Pantalon innovant haute visibilité léger et en stretch, utilisant un tissu extensible dans les deux sens de haute performance pour offrir une liberté de mouvement maximale pendant le travail. Les fonctionnalités intelligentes incluent des bandes réfléchissantes segmentées flexibles Hi-vis-tex Pro, des poches pour genouillères à chargement par le haut et une poche cuisse multidirectionnelle facile d'accès pour un rangement sécurisé du téléphone, des clés et des outils. Renfort en tissu Oxford aux principaux points d'abrasion et triple coutures pour une durabilité maximale.
Points forts
Tossu extensible en sergé bidirectionnel pour une facilité de mouvement et un confort accru
Bande réfléchissante perforée Hi-Vistex de qualité supérieure pour une visibilité et une respirabilité accrues
10 poches pour plus de rangement
Ourlet réglable pour s'adapter à toutes les longueurs de jambe
Poche Cargo facile d'accés
Taille élastiquée sur les côtés pour un confort ultime
Poches pour genouillères à chargement par le haut pour un accès rapide et facile
Certifié CE
Certifié EN ISO 20471 après 25 lavages
poche téléphone cachée
Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
Conforme à la norme RIS 3279-TOM pour l'industrie ferroviaire (orange uniquement)
Nouveau Modèle
* Design communauté Européenne enregistré
Bandes réfléchissantes segmentées thermocollées pour plus de visibilité
Conforme à la norme EN ISO 20471
Une paire de genouillères offerte avec ce pantalon
Une finition Premium résistante sur le tissu qui aide à repousser l'huile, l'eau et la saleté
Bande réfléchissante perforée Hi-Vistex de qualité supérieure pour une visibilité et une respirabilité accrues
10 poches pour plus de rangement
Ourlet réglable pour s'adapter à toutes les longueurs de jambe
Poche Cargo facile d'accés
Taille élastiquée sur les côtés pour un confort ultime
Poches pour genouillères à chargement par le haut pour un accès rapide et facile
Certifié CE
Certifié EN ISO 20471 après 25 lavages
poche téléphone cachée
Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
Conforme à la norme RIS 3279-TOM pour l'industrie ferroviaire (orange uniquement)
Nouveau Modèle
* Design communauté Européenne enregistré
Bandes réfléchissantes segmentées thermocollées pour plus de visibilité
Conforme à la norme EN ISO 20471
Une paire de genouillères offerte avec ce pantalon
Une finition Premium résistante sur le tissu qui aide à repousser l'huile, l'eau et la saleté
Informations techniques
Attributs
| Couleur | jaune |
|---|---|
| Taille | 36 |
| Classe EN20471 | 2 |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | noir |
| Grammage | 190 g/m² |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 54,33 €
47,90 € HT
/ unité
57,48 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
Couleur
Taille
36