Jeu de tournevis Wera 05059298001, Empreinte: Empreintes multiples | Nombre d'éléments: 7
Porte-embouts
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wera :05059298001
Rubix :4727-5542211
Fabricant :05059298001
EAN :4013288096319
Documents
Détails articles : KRAFTFORM KOMPAKT 40, 7 PIECES 1X 816 R PORTE-EMBOUTS AVEC
Kraftform Kompakt 40, 7 pièces
1x 816 R Porte-embouts avec mandrin à serrage rapide Rapidaptor: 1/4" x 119 mm
2x 851/4 Embouts Z: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm
2x 855/4 Embouts Z: PZ 1x89 mm, PZ 2x89 mm
2x 800/4 Embouts Z: 1x5.5x89 mm, 1.2x6.5x89 mm
1x Bande autocollante 70: 70 x 50 mm
Points forts
Pochette pliante contenant des embouts de 89 mm de long. Incluant 1 porte-embouts Kraftform 816 R avec mandrin à serrage rapide "Rapidaptor" et manche Kraftform multicomposants pour un travail sans fatigue.
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 7 |
|---|---|
| Empreinte | empreintes multiples |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
154,73 € HT
/ lot
185,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours