Pompe à engrenages internes Spartex 886291

Pompe hydraulique manuelle

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Spartex :886291
Rubix :Z600-2458878
EAN :3660338397318
POMPE HYDRAULIQUE 6500CC

Résumé technique

Capacité d'huile6500 cm³
Type2 vitesses
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : POMPE HYDRAULIQUE 6500CC


Les pompes à simple effet sont destinées à être utilisées avec des vérins à simple effet.
Les pompes à double effet sont équipées de vannes 4 voies à 3 positions pour une utilisation avec des vérins à double effet.
La gamme de pompes comprend des modèles à simple et double vitesse. Les modèles à deux vitesses permettent une avance rapide du vérin jusqu'à ce qu'il entre en contact avec la charge.
La sortie hydraulique sur tous les modèles est de 3/8" -NPT femelle.
Les pompes sont équipées de soupapes de sécurité internes pour éviter la surpression.

Informations techniques


Attributs
Capacité d'huile6500 cm³
Type2 vitesses
Poids20,8 kg
3 175,29 € HT
/ unité
3 810,35 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (28) jours