Pompe à engrenages internes Enerpac PUJ1200E

Pompes hydrauliques électriques "Compactes" (Série PU)

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Enerpac :PUJ1200E
Rubix :0346-2007148
Fabricant :PUJ1200E
EAN :0662005106530
POMPE ELECTRIQUE PUJ-1200 E COMPACTE

Résumé technique

Capacité d'huile1900 cm³
Pression nominale700 bar
Typeelectrique
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : POMPE ELECTRIQUE PUJ-1200 E COMPACTE


Simple effet. Câble de 3 m pour la télécommande du moteur. Valve manuelle : avance, maintien et retour. 2 vitesses. Moteur universel 230 V 50/60 Hz. Démarrage en pleine charge. Débit à pression nominale : 0,32 l/min. Puissance du moteur : 0,37 kW. Pression de travail maximale : 700 bar.

Points forts

Légère, compacte. Portabilité maximale grâce à une grande poignée. Avec la poignée intégrée, la pompe dispose d'une solide protection moulée qui permet de protéger le moteur des chocs et impuretés. Augmente la productivité (2 vitesses).

Applications

Pour les applications nécessitant la facilité de transport de la pompe.

Informations techniques


Attributs
Capacité d'huile1900 cm³
Pression nominale700 bar
Typeelectrique
Poids10 kg
3 931,51 € HT
/ unité
4 717,81 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (18) jours