Pompe à engrenages internes SMC PA5210-F06

Pompe de process pnéumatique série PA

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :PA5210-F06
Rubix :0338-2056874
Fabricant :PA5210-F06
EAN :3618036274240
POMPE DE PROCESS PNEUMATIQUE PA5210-F06

Résumé technique

Capacité d'huile315 cm³
Pression nominale6 bar
Typepompe à membrane de procédé à commande automatique (interrupteur interne)
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : POMPE DE PROCESS PNEUMATIQUE PA5210-F06


La série PA est une série de pompes à membrane de grande capacité, compactes et double effet s'adaptant au transfert et au recouvrement d'une grande variété de fluides. La série PA est disponible dans 3 modèles ; à commande automatique, à commande pneumatique ou à commande automatique avec un atténuateur de pulsation intégré.
Pompe de process pneumatique serie pa

Informations techniques


Attributs
Capacité d'huile315 cm³
Pression nominale6 bar
Typepompe à membrane de procédé à commande automatique (interrupteur interne)
Température mini0 °C
Température maxi60 °C
Matièreacier inoxydable (scs14)
Poids6,5 kg
Vitesse maxi420 rpm
Sériepa5000
1 964,79 € HT
/ unité
2 357,75 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours