Pompe à engrenages internes Spartex 886292

Pompe hydraulique manuelle

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Spartex :886292
Rubix :Z600-2458877
EAN :3660338397325
POMPE HYDRAULIQUE 2400CC

Résumé technique

Capacité d'huile2400 cm³
Type2 vitesses
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : POMPE HYDRAULIQUE 2400CC


Les pompes à simple effet sont destinées à être utilisées avec des vérins à simple effet.
Les pompes à double effet sont équipées de vannes 4 voies à 3 positions pour une utilisation avec des vérins à double effet.
La gamme de pompes comprend des modèles à simple et double vitesse. Les modèles à deux vitesses permettent une avance rapide du vérin jusqu'à ce qu'il entre en contact avec la charge.
La sortie hydraulique sur tous les modèles est de 3/8" -NPT femelle.
Les pompes sont équipées de soupapes de sécurité internes pour éviter la surpression.

Informations techniques


Attributs
Capacité d'huile2400 cm³
Type2 vitesses
Poids14,3 kg
1 985,34 € HT
/ unité
2 382,41 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h