Pompe à engrenages internes SMC PA3210-F03-N

Pompe de process pnéumatique série PA

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :PA3210-F03-N
Rubix :0338-2273060
Fabricant :PA3210-F03-N
EAN :3618036274554
POMPE DE PROCESS PNEUMATIQUE PA PA3210-F03-N

Résumé technique

Capacité d'huile75 cm³
Pression nominale10,5 bar
Typepompe de process pneumatique pa pa3210-f03-n
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : POMPE DE PROCESS PNEUMATIQUE PA PA3210-F03-N


La série PA est une série de pompes à membrane de grande capacité, compactes et double effet s'adaptant au transfert et au recouvrement d'une grande variété de fluides. La série PA est disponible dans 3 modèles ; à commande automatique, à commande pneumatique ou à commande automatique avec un atténuateur de pulsation intégré.
Pompe de process pneumatique serie pa

Informations techniques


Attributs
Capacité d'huile75 cm³
Pression nominale10,5 bar
Typepompe de process pneumatique pa pa3210-f03-n
Température mini0 °C
Température maxi60 °C
Poids1,7 kg
Vitesse maxi420 rpm
Sériepa3000
1 161,77 € HT
/ unité
1 394,12 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h