Pompe à engrenages internes SMC PA5110-F06
Pompe de process pnéumatique série PA
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :PA5110-F06
Rubix :0338-2093159
EAN :3618036274349

Résumé technique
| Capacité d'huile | 315 cm³ |
|---|---|
| Pression nominale | 6 bar |
| Type | pompe de procédé à diaphragme à actionnement automatique (commutation interne) |
Documents
Détails articles : POMPE DE PROCESS PA5110-F06
La série PA est une série de pompes à membrane de grande capacité, compactes et double effet s'adaptant au transfert et au recouvrement d'une grande variété de fluides. La série PA est disponible dans 3 modèles ; à commande automatique, à commande pneumatique ou à commande automatique avec un atténuateur de pulsation intégré.
Pompe de process pneumatique serie pa
Informations techniques
Attributs
| Capacité d'huile | 315 cm³ |
|---|---|
| Pression nominale | 6 bar |
| Type | pompe de procédé à diaphragme à actionnement automatique (commutation interne) |
| Température mini | 0 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Matière | aluminium (adc12) ; diaphragme en ptfe |
| Poids | 6,5 kg |
| Vitesse maxi | 420 rpm |
| Série | pa5000 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
887,48 € HT
/ unité
1 064,98 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours