Pompe à engrenages internes Spartex 886296

Pompes à moteurs pneumatiques

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Spartex :886296
Rubix :Z600-2458874
EAN :3660338397356
POMPE PNEUMATIQUE 2,1L 700BAR DOUBLE EFFET

Résumé technique

Capacité d'huile2100 cm³
Pression nominale700 bar
Typecommande par valve manuelle
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : POMPE PNEUMATIQUE 2,1L 700BAR DOUBLE EFFET


Les modèles simple effet pour des vérins à simple effet, la pédale fait office de soupape de commande, en contrôlant les fonctions d'avance, de maintien et de rétraction. En mode "maintien", la pompe maintient la pression de sortie.

Le modèle à double effet est équipé d'une vanne de commande manuelle à 4 voies et 3 positions.
Soupape de sécurité réglable et facilement accessible.
Orifice d'entrée d'air : 1/4" BSP femelle.

Informations techniques


Attributs
Capacité d'huile2100 cm³
Pression nominale700 bar
Typecommande par valve manuelle
Poids8,4 kg
1 524,64 HT
/ unité
1 829,57 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h