Pompe à engrenages internes Enerpac P142
Pompe hydraulique à levier manuel
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Enerpac :P142
Rubix :0346-2007057
Fabricant :P142


Résumé technique
| Capacité d'huile | 327 cm³ |
|---|---|
| Pression nominale | 700 bar |
| Type | pompe hydraulique légère à main |
Documents
Détails articles : POMPE A MAIN 2 V/ 700 BAR P- 142
Les pompes hydrauliques Enerpac sont disponibles dans plus de 1 000 configurations différentes. Quels que soient vos besoins en matière de pompes haute pression... vitesse, contrôle, performances intermittentes ou à usage intensif... vous pouvez être sûr qu'Enerpac a la pompe qui convient à l'application.
Points forts
•Conception légère et compacte
Réservoir durable en nylon rempli de verre et base de pompe en aluminium encapsulée de nylon pour une résistance maximale à la corrosion
Le fonctionnement à deux vitesses sur la plupart des modèles réduit les courses de la poignée jusqu'à 78 % par rapport aux pompes à une vitesse
Diminution de l'effort à la poignée pour réduire la fatigue de l'opérateur
Verrouillage de la poignée et construction légère pour un transport facile
Grandes capacités d’huile pour alimenter une large gamme de cylindres ou d’outils
Poignée en fibre de verre non conductrice pour la sécurité de l’opérateur
Soupape de surpression interne pour la protection contre les surcharges
Réservoir durable en nylon rempli de verre et base de pompe en aluminium encapsulée de nylon pour une résistance maximale à la corrosion
Le fonctionnement à deux vitesses sur la plupart des modèles réduit les courses de la poignée jusqu'à 78 % par rapport aux pompes à une vitesse
Diminution de l'effort à la poignée pour réduire la fatigue de l'opérateur
Verrouillage de la poignée et construction légère pour un transport facile
Grandes capacités d’huile pour alimenter une large gamme de cylindres ou d’outils
Poignée en fibre de verre non conductrice pour la sécurité de l’opérateur
Soupape de surpression interne pour la protection contre les surcharges
Applications
Outils industriels ; outils de serrage
Informations techniques
Attributs
| Capacité d'huile | 327 cm³ |
|---|---|
| Pression nominale | 700 bar |
| Type | pompe hydraulique légère à main |
| Poids | 2,4 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
740,44 € HT
/ unité
888,53 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h