Pompe à engrenages internes SMC 56-PA5210-F06

Pompe de process pnéumatique série PA

Voir les informations techniques

Références

SMC :56-PA5210-F06
Rubix :0338-2273065
Fabricant :56-PA5210-F06
POMPE DE PROCESS PNEUMATIQUE PA 56-PA5210-F06

Résumé technique

Pression nominale6 bar
Typetype à commande automatique (type à commutation interne) — pompe à diaphragme
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : POMPE DE PROCESS PNEUMATIQUE PA 56-PA5210-F06


Pompe de process pneumatique serie pa

Informations techniques


Attributs
Pression nominale6 bar
Typetype à commande automatique (type à commutation interne) — pompe à diaphragme
Température mini0 °C
Température maxi60 °C
Matièrescs14 (zones de contact du fluide) / ptfe (membrane)
Poids6,5 kg
Série55/56-pa3000/5000
2 696,50 € HT
/ unité
3 235,80 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours