Pompe à engrenages internes Enerpac PA133
Pompes hydro-pneumatiques (Série PA)
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Enerpac :PA133
Rubix :0346-2007079
Fabricant :PA133
EAN :0662005100002


Résumé technique
| Capacité d'huile | 589 cm³ |
|---|---|
| Pression nominale | 700 bar |
| Type | pompe à pied pneumatique-hydraulique |
Documents
Détails articles : POMPE HYDROPNEUMATIQUE PA- 133 700 BAR
Les pompes à pied hydropneumatiques Enerpac disposent d'une construction solide : elles sont construites pour une durée de vie importante et un entretien facile. Le raccord pivotant simplifie la connexion hydraulique et le fonctionnement de la pompe. Pédale à trois positions permettant au vérin d'avancer, opérations de maintien et de rétraction. La pompe hydropneumatique PA-133 fonctionne dans toutes les positions pour plus de polyvalence à l'utilisation et au montage. Fentes de montage sur le modèle PA-133.
Points forts
Construction robuste - conçue pour une longue durée de vie et un entretien facile
Le raccord pivotant simplifie la connexion hydraulique et le fonctionnement de la pompe
La pédale à trois positions permet l'avance, le maintien et la rétraction du vérin
Le raccord pivotant simplifie la connexion hydraulique et le fonctionnement de la pompe
La pédale à trois positions permet l'avance, le maintien et la rétraction du vérin
Informations techniques
Attributs
| Capacité d'huile | 589 cm³ |
|---|---|
| Pression nominale | 700 bar |
| Type | pompe à pied pneumatique-hydraulique |
| Poids | 5,4 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 754,46 € HT
/ unité
2 105,35 € TTC

- Livraison habituellement sous (19) jours