Pompe à engrenages internes Enerpac PUJ1201E

Pompes hydrauliques électriques "Compactes" (Série PU)

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Enerpac :PUJ1201E
Rubix :0346-2007149
Fabricant :PUJ1201E
EAN :0662005122691
POMPE ELECTRIQUE PUJ-1201 E COMPACTE

Résumé technique

Capacité d'huile3800 cm³
Pression nominale700 bar
Typepompe hydraulique électrique
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : POMPE ELECTRIQUE PUJ-1201 E COMPACTE


La pompe électrique hydraulique économique convient mieux aux vérins de petite à moyenne taille ou aux outils hydrauliques. Légères et compactes - de 11,8 à 18,6 kg. Grande poignée pour une portabilité maximale. Deux vitesses pour réduire la durée des cycles et augmenter la productivité. Moteur universel 230 Volts 50/60 Hz, peut travailler en 115 volts. Télécommande du moteur, 24 VCC, câble longueur 3 m, pour la sécurité de l'utilisateur. Démarrage en pleine charge. Solide protection moulée, avec poignée intégrée, protège le moteur des impuretés et des chocs. Conçue pour un cycle de travail intermittent.

Informations techniques


Attributs
Capacité d'huile3800 cm³
Pression nominale700 bar
Typepompe hydraulique électrique
Poids15,4 kg
4 565,76 € HT
/ unité
5 478,91 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (18) jours