Pompe à engrenages internes SMC 56-PA5210-F04
Pompe de process pneumatique pa
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :56-PA5210-F04
Rubix :0338-2273066
Fabricant :00567730
EAN :3618035605861

Résumé technique
| Pression nominale | 6 bar |
|---|---|
| Type | pompe de process pneumatique pa 56-pa5210-f04 |
Détails articles : POMPE DE PROCESS PNEUMATIQUE PA 56-PA5210-F04
Informations techniques
Attributs
| Pression nominale | 6 bar |
|---|---|
| Type | pompe de process pneumatique pa 56-pa5210-f04 |
| Température mini | 0 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Poids | 6,5 kg |
| Série | pa5000 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 651,49 € HT
/ unité
3 181,79 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours