Pompe à engrenages internes Spartex 886289
Pompe hydraulique manuelle
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :886289
Rubix :Z600-2458880
EAN :3660338397295

Documents
Détails articles : POMPE HYDRAULIQUE 1800CC
Les pompes à simple effet sont destinées à être utilisées avec des vérins à simple effet. Les pompes à double effet sont équipées de vannes 4 voies à 3 positions pour une utilisation avec des vérins à double effet. La gamme de pompes comprend des modèles à simple et double vitesse. Les modèles à deux vitesses permettent une avance rapide du vérin jusqu'à ce qu'il entre en contact avec la charge. La sortie hydraulique sur tous les modèles est de 3/8" -NPT femelle. Les pompes sont équipées de soupapes de sécurité internes pour éviter la surpression.
Informations techniques
Attributs
| Capacité d'huile | 1800 cm³ |
|---|---|
| Type | 2 vitesses |
| Poids | 11,3 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 082,26 € HT
/ unité
1 298,71 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h