Pompe à engrenages internes SMC PB1013A-F01-B
Pompe de process pnéumatique série PB1013A
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :PB1013A-F01-B
Rubix :0338-2273045
Fabricant :PB1013A-F01-B
EAN :3618036273700

Résumé technique
| Pression nominale | 7 bar |
|---|---|
| Type | pompe à membrane (diaphragme) actionnée par air, type à commutation externe |
Documents
Détails articles : POMPE DE PROCESS PNEUMATIQUE PB1013A-F01-B
La série PB est une série de pompe à membrane simple effet pour les applications de transferts et de recouvrement d'une grande variété de fluides. La série PB est disponible avec un électrodistributeur intégré ou avec une commande pneumatique. L'encombrement est réduit grâce à la centralisation des zones de raccordement sur la surfaces du dessus ou du dessous.
Pompe de process pneumatique serie pb1013a
Informations techniques
Attributs
| Pression nominale | 7 bar |
|---|---|
| Type | pompe à membrane (diaphragme) actionnée par air, type à commutation externe |
| Température mini | 0 °C |
| Température maxi | 50 °C |
| Matière | polypropylène (pp), acier inoxydable (sus316), diaphragme ptfe, clapets/joints en fkm (selon éléments en contact avec le fluide) |
| Poids | 0,11 kg |
| Vitesse maxi | 600 rpm |
| Série | pb1000a |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
239,86 € HT
/ unité
287,83 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours