Références
Enerpac :P-391
Rubix :0346-2007064
Fabricant :411489
EAN :0662005107063


Résumé technique
| Capacité d'huile | 901 cm³ |
|---|---|
| Pression nominale | 700 bar |
| Type | pompe à main hydraulique |
Détails articles : POMPE A MAIN 1 V/ 700 BAR P- 391
Le réservoir durable en nylon rempli de verre et la base de la pompe en aluminium encapsulée de nylon offrent une combinaison inégalée de solidité, de poids et de résistance à la corrosion. Les pompes manuelles hydrauliques légères à une vitesse offrent la simplicité nécessaire pour une large gamme d'applications industrielles. Les modèles hydrauliques à deux étages réduisent le nombre de courses de la poignée de 78 % par rapport à une pompe à une seule vitesse. C'est la solution idéale pour faire avancer un outil tel qu'un vérin jusqu'au point de contact avec la charge. Le débit élevé est fourni lorsqu'il est le plus nécessaire avant que la pompe ne passe automatiquement à l'étage à faible débit et à haute pression.
Points forts
Conception légère et compacte
Réservoir durable en nylon rempli de verre et base de la pompe en aluminium encapsulée dans du nylon pour une résistance maximale à la corrosion
Le fonctionnement à deux vitesses sur la plupart des modèles réduit les courses de la poignée jusqu'à 78% par rapport aux pompes à vitesse unique
Effort moindre sur la poignée pour minimiser la fatigue de l'opérateur
Verrouillage de la poignée et construction légère pour faciliter le transport
Grandes capacités d'huile pour alimenter une large gamme de cylindres ou d'outils
Poignée en fibre de verre non conductrice pour la sécurité de l'opérateur
Soupape de surpression interne pour la protection contre les surcharges
Réservoir durable en nylon rempli de verre et base de la pompe en aluminium encapsulée dans du nylon pour une résistance maximale à la corrosion
Le fonctionnement à deux vitesses sur la plupart des modèles réduit les courses de la poignée jusqu'à 78% par rapport aux pompes à vitesse unique
Effort moindre sur la poignée pour minimiser la fatigue de l'opérateur
Verrouillage de la poignée et construction légère pour faciliter le transport
Grandes capacités d'huile pour alimenter une large gamme de cylindres ou d'outils
Poignée en fibre de verre non conductrice pour la sécurité de l'opérateur
Soupape de surpression interne pour la protection contre les surcharges
Applications
Industriel
Informations techniques
Attributs
| Capacité d'huile | 901 cm³ |
|---|---|
| Pression nominale | 700 bar |
| Type | pompe à main hydraulique |
| Poids | 4,1 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
779,99 € HT
/ unité
935,99 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h