Pompe à engrenages internes Enerpac P802
Pompes à main ultra-légères
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Enerpac :P802
Rubix :0346-2007073
Fabricant :P802
EAN :0662005107117

Documents
Détails articles : POMPE A MAIN 2 V/ 700 BAR P- 802
Pompe à main 1 ou 2 vitesses. Pression de travail maximale : 700 bar. Simple effet.
Points forts
Légère. Grande capacité d'huile.
Applications
Pour les travaux difficiles.
Informations techniques
Attributs
| Type | ultra-légère |
|---|---|
| Poids | 8,2 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 334,22 € HT
/ unité
1 601,06 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
