Pistolet à graisse / Pompe à graisse Algi equipements 7115000, Contenance: 150 ml
POMPE À POUSSER 150 G EMBOUT CUVETTE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Algi equipements :7115000
Rubix :0474-1093205
EAN :3284660310069

Documents
Détails articles : POMPE A POUSSER 150 G CUVETTE
Pompe à pousser pour graisse en vrac, capacité de 150 g. Elles est fournie avec un embout cuvette. Pression maxi : 70 bar. Débit : 0,4 cm³/coup. Graisse NLGI 2. Matière Acier.
Points forts
Modèle compacte pour graisseur cuvette
Applications
Pour graisseurs cuvettes
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 150 ml |
|---|---|
| Poids | 0,15 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,65 € HT
/ unité
45,18 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h