Plateforme de travail Tubesca-Comabi 05026001
Plate-forme élévatrice manuelle
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences


Résumé technique
| Hauteur de plate-forme | 1,5 m |
|---|---|
| Hauteur de travail maximale | 3,5 m |
Documents
Détails articles : PLATEFORME ELEVATRICE R'LIFT 350 350 MANUELLE, 3,50 HT. MAX
La plate-forme élévatrice manuelle R’LIFT 350 Tubesca est la solution idéale pour les professionnels qui recherchent un équipement compact, sécurisé et facile à utiliser pour le travail en hauteur. Conçue pour répondre aux exigences du BTP, de la maintenance industrielle et des interventions en milieu tertiaire, elle garantit un accès rapide et fiable jusqu’à 3,5 mètres de hauteur.
Un outil indispensable pour les professionnels du BTP et de la maintenance
Dans de nombreux secteurs, le travail en hauteur est quotidien : installation électrique, maintenance de bâtiments, pose de réseaux, travaux de peinture ou encore interventions en entrepôts. La plate-forme élévatrice manuelle Tubesca R’LIFT 350 répond à ces besoins en offrant une alternative sécurisée aux échelles et escabeaux traditionnels. Grâce à sa conception robuste, elle supporte une utilisation intensive et garantit la sécurité de l’opérateur.
Compacité et facilité de transport
La R’LIFT 350 se distingue par son format compact et sa grande maniabilité. Facile à déplacer d’un chantier à l’autre, elle peut être utilisée dans des espaces restreints tels que des couloirs, des ateliers ou des zones de stockage. Sa conception intelligente permet une mise en place rapide et une élévation sans effort grâce à son système manuel fiable et ergonomique.
Sécurité et stabilité optimales
La sécurité est une priorité absolue sur les chantiers. La plate-forme Tubesca R’LIFT 350 intègre un système de verrouillage solide qui maintient la plate-forme parfaitement stable pendant toute la durée d’utilisation. Son design garantit une posture de travail confortable et limite les risques liés aux déséquilibres fréquents sur des équipements moins adaptés. Les garde-corps et protections renforcent la sécurité de l’opérateur, même en hauteur.
Points forts
• Permettant d'être en sécurité depuis le sol et facile d'utilisation, le R'LIFT est un poste de travail apprécié des utilisateurs, responsables d'usine et responsables QHSE.
• En sécurité depuis le sol
• Garde-corps cage en acier
• Prêt à l'emploi, fonctionne sans énergie, grâce à un système de vérin à gaz breveté
• Intuitif et sans effort, pour une prévention maximale des risques ergonomiques
• Facile à déplacer sur site
• Plancher 0,72 x 0,60 m
• Roues avant à frein 150 mm et roues arrière 200 mm
• Conçue pour un usage intérieur
• Déplaçable par chariot élévateur / transpalette
• Admet une inclinaison de 0,5° (<1%) lors de son utilisation, se référer au niveau à bulle intégré
Informations techniques
| Hauteur de plate-forme | 1,5 m |
|---|---|
| Hauteur de travail maximale | 3,5 m |
| Capacité de charge | 150 kg |
- Livraison habituellement sous (25) jours