Plateforme de travail Tubesca-Comabi 2272920, Nombre d'échelons: 7
PLATE-FORME ROBUSTE ET TOUT-TERRAIN
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tubesca-Comabi :2272920
Rubix :0750-7338415
Fabricant :2272920
EAN :3178740247164


Résumé technique
| Nombre d'échelons | 7 |
|---|---|
| Hauteur de plate-forme | 1,61 m |
| Hauteur de travail maximale | 3,61 m |
Documents
Détails articles : SHERPASCOPIC PLIANT 5-7M GC LISSES
La plate-forme de travail Sherpascopic avec garde-corps lisses pliant, est la référence des postes de travail individuels télescopiques en particulier dans les milieux les plus exigeants. Son garde-corps pliant permet un stockage plus aisé. Ce produit allie robustesse et confort de travail et s'adapte parfaitement aux besoins des métiers du BTP. La sécurité avant tout : Sherpascopic Lisses répond aux exigences des normes en vigueur en France et en Europe, dispose d'un plancher et de marches anti-dérapants et son garde-corps semi-automatique assure une mise en place facile pour l'utilisateur. Le confort de travail en toute situation : Sherpascopic Lisses, se transporte facilement grâce à ses grandes roues crantées, dispose d'un grand espace de travail optimisé, d'un système de réglage de la hauteur intuitif pour rapidement s'adapter à la configuration des chantiers. et d'une excellente stabilité, même sur terrain accidenté. Un produit responsable : Sherpascopic est une conception réfléchie, de sa fabrication à sa fin de vie pour être à la hauteur des enjeux environnementaux tels que la durabilité, la recyclabilité, l'impact des émissions CO2...
Points forts
- Garde-corps rigide 4 côtés avec lisses de protection antichute à fermeture semi-automatique
- Marches antidérapantes 80 mm (plan fixe) et 60 mm (plan télescopique)
- Porte-outils compartimenté amovible, résistance 25 kg, avec crochets intégrés (maxi 10kg)
- Tablette XL résistance 25 kg
- Plateforme grand confort 600 x 400 mm antidérapante en bois éco-sourcé
- Espace de travail ergonomique et confortable
- Stabilisateurs rétractables à réglage millimétrique
- Plans télescopiques permettant le décalage de niveau
- Système de réglage de la hauteur intuitif et sécurisé, réglage tous les 23 cm (par marches)
- Roues de déplacement tout-terrain Ø175 mm
- Anneaux de grutage
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'échelons | 7 |
|---|---|
| Hauteur de plate-forme | 1,61 m |
| Hauteur de travail maximale | 3,61 m |
| Capacité de charge | 150 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 061,59 € HT
/ unité
2 473,91 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours