Plateforme de travail Tubesca-Comabi 02274350, Nombre d'échelons: 4 | Hauteur de plate-forme: 0.68 m | Hauteur de travail maximale: 2.68 m
Plate-forme de travail Trekker Mini télescopique 3-4 échelons
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tubesca-Comabi :02274350
Rubix :0750-7366917
Fabricant :02274350
EAN :3178740264499
Documents
Détails articles : PLATEFORME TELESCOPIQUE TREKKER LEGERE 2/3 M
Cette plate-forme est la version télescopique miniature de la gamme de plates-formes ultra nomades TREKKER. Agile et compacte, ce poste de travail 2-3 échelons se transporte aisément grâce à son faible encombrement, son poids plume et sa poignée de transport.
Autostable : pas de stabilisateurs déportés encombrants
Équipée d'échelons
Ultra-compacte, 1,03 m seulement en position repliée
Autostable : pas de stabilisateurs déportés encombrants
Équipée d'échelons
Ultra-compacte, 1,03 m seulement en position repliée
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'échelons | 4 |
|---|---|
| Hauteur de plate-forme | 0,68 m |
| Hauteur de travail maximale | 2,68 m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 044,24 € HT
/ unité
1 253,09 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours



