Plateforme de travail Tubesca-Comabi 2272963, Nombre d'échelons: 11
Plate-forme Sherpascopic - garde-corps portillon
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tubesca-Comabi :2272963
Rubix :0750-7334732
Fabricant :126-02272963
EAN :3178740247157







Résumé technique
| Nombre d'échelons | 11 |
|---|---|
| Hauteur de plate-forme | 2,5 m |
| Hauteur de travail maximale | 4,5 m |
Documents
Détails articles : PLATEFORME SHERPASCOPIC 8-11M SALOON
La plate-forme SHERPASCOPIC à hauteur réglable pour un usage professionnel intensif. Le produit répond aux normes PIRL 93353 ; PIR 93352 ; EN131-7 et au décret 2004-924, il est labélisé NF.
Sherpascopic 8-11m-GC portil
Points forts
Robuste et télescopique
Applications
Usage ultra intensif
Utilisation sur sol plat et dénivelé
Bâtiment, Second oeuvre;Finition, Déco, Peinture;Maintenance, Entretien
Utilisation sur sol plat et dénivelé
Bâtiment, Second oeuvre;Finition, Déco, Peinture;Maintenance, Entretien
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'échelons | 11 |
|---|---|
| Hauteur de plate-forme | 2,5 m |
| Hauteur de travail maximale | 4,5 m |
| Capacité de charge | 150 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 850,93 € HT
/ unité
4 621,12 € TTC

- Livraison habituellement sous (23) jours