Plateforme de travail Tubesca-Comabi 2274164, Nombre d'échelons: 4 | Hauteur de plate-forme: 0.94 m | Hauteur de travail maximale: 2.94 m
PLATE-FORME LÉGÈRE ET MOBILE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tubesca-Comabi :2274164
Rubix :0750-7347990
Fabricant :2274164
EAN :3178740247904


Résumé technique
| Nombre d'échelons | 4 |
|---|---|
| Hauteur de plate-forme | 0,94 m |
| Hauteur de travail maximale | 2,94 m |
Documents
Détails articles : VELOCE 4M GC LISSES
Veloce Lisses est la référence des plate-formes individuelles de travail. Légère, compacte et ultra-mobile, cette plate-forme se glisse partout sur les chantiers. Sécurité maximale : Veloce répond à toutes les exigences de sécurité françaises et européennes et son garde-corps semi-automatique facilite la fermeture systématique du poste de travail. Confort de l'utilisateur : cette plate-forme est munie de deux tablettes amovibles pouvant supporter jusqu'à 25 kg. La tablette basse dispose d'un espace pensé pour accueillir aisément des fûts de peintures ou du gros matériels. Eco-conçu : ce produit a été pensé de sa fabrication à sa fin de vie pour répondre aux enjeux RSE tels que la durabilité, la réparabilité et la recyclabilité.
Points forts
- Garde-corps rigide 4 côtés avec lisses de protection antichute à fermeture semi-automatique
- Roues escamotables pour une mobilité rapide et optimale
- Marches antidérapantes 80 mm
- Porte-outils compartimenté amovible, résistance 25 kg, avec crochets intégrés (maxi 10kg)
- Tablette XL résistance 25 kg
- Plancher 500 x 400 mm antidérapant en bois éco-sourcé
- Espace de travail ergonomique
- Stabilisateurs rétractables à réglage millimétrique
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'échelons | 4 |
|---|---|
| Hauteur de plate-forme | 0,94 m |
| Hauteur de travail maximale | 2,94 m |
| Capacité de charge | 150 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 1 065,21 €
1 048,00 € HT
/ unité
1 257,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours