Plateforme de travail Tubesca-Comabi 02274920, Nombre d'échelons: 4
PLATE-FORME COMPACTE POLYVALENTE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tubesca-Comabi :02274920
Rubix :0750-7365481
Fabricant :02274920
EAN :3178740256777




Résumé technique
| Nombre d'échelons | 4 |
|---|---|
| Hauteur de plate-forme | 0,95 m |
| Hauteur de travail maximale | 2,95 m |
Documents
Détails articles : RAPTORSCOPIC PLIANT 3-4M GC SANGLES
La plateforme Raptorscopic avec garde-corps pliant sangles est un produit adapté aux besoins des professionnels. Légère, compacte et polyvalente, cette plate-forme concentre toutes les qualités requises par un poste de travail individuel professionnel. Son garde-corps pliant permet un stockage encore plus aisé. La sécurité avant tout : Raptorscopic pliant sangles répond à toutes les exigences de sécurité (norme française). Pratique : cette plate-forme est munie d'une tablette amovible pouvant supporter 25 kg et d'un système de réglage de la hauteur intuitif pour s'adapter à la configuration des chantiers. Eco-conçu : ce produit a été pensé de sa fabrication à sa fin de vie pour répondre aux enjeux RSE tels que la durabilité, la réparabilité et la recyclabilité.
Points forts
- Garde-corps pliant pour une extrême compacité et une facilité de transport et
- de stockage
- Marches antidérapantes 80 mm (plan fixe) et 60 mm (plan télescopique)
- Porte-outils compartimenté amovible, résistance 25 kg, avec crochets
- intégrés (maxi 10kg)
- Tablette XL résistance 25 kg
- Plans télescopiques permettant le décalage de niveau
- Système de réglage de la hauteur intuitif et sécurisé, réglage tous les 23 cm
- Plancher 500 x 400 mm antidérapant en bois éco-sourcé avec verrou
- automatique
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'échelons | 4 |
|---|---|
| Hauteur de plate-forme | 0,95 m |
| Hauteur de travail maximale | 2,95 m |
| Capacité de charge | 150 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 218,95 € HT
/ unité
1 462,74 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours