Plateforme de travail Tubesca-Comabi 2274157, Nombre d'échelons: 7 | Hauteur de plate-forme: 1.63 m | Hauteur de travail maximale: 3.63 m
Plate-forme Raptor - garde-corps lisses
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tubesca-Comabi :2274157
Rubix :0750-7334726
Fabricant :2274157
EAN :3178740247072






Résumé technique
| Nombre d'échelons | 7 |
|---|---|
| Hauteur de plate-forme | 1,63 m |
| Hauteur de travail maximale | 3,63 m |
Documents
Détails articles : PLATEFORME RAPTOR 7M GC LISSES
La plate-forme Raptor en aluminium pour un usage professionnel régulier. Le produit répond aux normes PIRL 93353 ; PIR 93352 ; EN131-7 et au décret 2004-924, il est labélisé NF.
Raptor 7 marches - GC lisses
Points forts
Garde-corps rigide 4 côtés aveclisses de protection antichute à fermeture semi-automatique
Marches antidérapantes 80 mm
Porte-outils compartimenté amovible, résistance 25 kg, avec crochets intégrés (maxi 10kg)Tablette XL résistance 25 kg
Plancher 500 x 400 mm antidérapant en bois éco-sourcéEspace de travail ergonomiqueStabilisateurs rétractablesà réglage millimétrique
Applications
Usage Usage régulier
Utilisation sur sol plat
Bâtiment, Second oeuvre;Finition, Déco, Peinture;Maintenance, Entretien
Utilisation sur sol plat
Bâtiment, Second oeuvre;Finition, Déco, Peinture;Maintenance, Entretien
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'échelons | 7 |
|---|---|
| Hauteur de plate-forme | 1,63 m |
| Hauteur de travail maximale | 3,63 m |
| Capacité de charge | 150 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 690,45 € HT
/ unité
2 028,54 € TTC

- Livraison habituellement sous (30) jours