Plateforme de travail Tubesca-Comabi 2272917, Nombre d'échelons: 7 | Hauteur de plate-forme: 1.64 m | Hauteur de travail maximale: 3.64 m
Plate-forme Sherpamatic - garde-corps portillon
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tubesca-Comabi :2272917
Rubix :0750-7334738
Fabricant :2272917
EAN :3178740247645






Résumé technique
| Nombre d'échelons | 7 |
|---|---|
| Hauteur de plate-forme | 1,64 m |
| Hauteur de travail maximale | 3,64 m |
Documents
Détails articles : PLATEFORME SHERPAMATIC 7M GC SALOON
La plate-forme de travail Sherpascopic avec garde-corps lisses, est la référence des postes de travail individuels télescopiques en particulier dans les milieux les plus exigeants. La sécurité avant tout : Sherpascopic Lisses répond aux exigences des normes en vigueur en France et en Europe et son garde-corps semi-automatique assure une mise en place facile. Le confort de travail en toute situation : Sherpascopic Lisses se transporte facilement, dispose d'un système de réglage de la hauteur intuitif et procure une stabilité parfaite même sur terrain accidenté. Un produit responsable : Sherpascopic est une conception réfléchie, de sa fabrication à sa fin de vie pour répondre aux enjeux de la RSE.
Garde-corps rigide 4 côtés avec lisses de protection antichute à fermeture semi-automatique
Plans télescopiques permettant le décalage de niveau
Système de réglage de la hauteur intuitif et sécurisé, réglage tous les 23 cm
Marches antidérapantes 80 mm (plan fixe) et 60 mm (plan télescopique)
Porte-outils compartimenté amovible, résistance 25 kg, avec crochets intégrés (maxi 10 kg)
Tablette XL résistance 25 kg
Plancher grand confort 600 x 400 mm antidérapant en bois éco-sourcé avec verrou automatique
Crochet anti-soulèvement du plancher
Espace de travail ergonomique et confortable
Stabilisateurs rétractables à réglage millimétrique
Roues de déplacement tout-terrain Ø 175 mm
Sabots enveloppants haute sécurité;Tous les modèles sont conformes à la norme EN 131-7.
La marque NF certifie la conformité à la norme NF P 93-353 (modèle 3-4 marches), à la norme NF P 93-352 (modèles 5-7 marches et au-delà) et au Référentiel NF096.;La plate-forme est comptée comme une marche.
Garantie : 5 ans
Fabriqué en France
Label NF 9
;Normes : EN 131-7/PIR NF P 93-352
Garde-corps rigide 4 côtés avec lisses de protection antichute à fermeture semi-automatique
Plans télescopiques permettant le décalage de niveau
Système de réglage de la hauteur intuitif et sécurisé, réglage tous les 23 cm
Marches antidérapantes 80 mm (plan fixe) et 60 mm (plan télescopique)
Porte-outils compartimenté amovible, résistance 25 kg, avec crochets intégrés (maxi 10 kg)
Tablette XL résistance 25 kg
Plancher grand confort 600 x 400 mm antidérapant en bois éco-sourcé avec verrou automatique
Crochet anti-soulèvement du plancher
Espace de travail ergonomique et confortable
Stabilisateurs rétractables à réglage millimétrique
Roues de déplacement tout-terrain Ø 175 mm
Sabots enveloppants haute sécurité;Tous les modèles sont conformes à la norme EN 131-7.
La marque NF certifie la conformité à la norme NF P 93-353 (modèle 3-4 marches), à la norme NF P 93-352 (modèles 5-7 marches et au-delà) et au Référentiel NF096.;La plate-forme est comptée comme une marche.
Garantie : 5 ans
Fabriqué en France
Label NF 9
;Normes : EN 131-7/PIR NF P 93-352
Sherpamatic 7m - portillon
Points forts
Grutable
Applications
Usage ultra intensif
Utilisation sur sol plat
Bâtiment, Second oeuvre;Finition, Déco, Peinture;Maintenance, Entretien
Utilisation sur sol plat
Bâtiment, Second oeuvre;Finition, Déco, Peinture;Maintenance, Entretien
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'échelons | 7 |
|---|---|
| Hauteur de plate-forme | 1,64 m |
| Hauteur de travail maximale | 3,64 m |
| Capacité de charge | 150 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 084,06 € HT
/ unité
2 500,87 € TTC

- Livraison habituellement sous (30) jours