Écran de protection 3M H171020

Plaque d'agrandissement

Voir les informations techniques
Références
3M :H171020
Rubix :2771-6103324
Fabricant :7100090451
EAN :7319571710205
LENTILLE GROSSISSANTE 1.0 9100V VARIABLE 5, 8, 9-13

Détails articles : LENTILLE GROSSISSANTE 1.0 9100V VARIABLE 5, 8, 9-13


Regardez votre travail de plus près avec les lentilles grossissantes 3M™ Speedglas™, compatibles avec les casques de soudage 3M™ Speedglas™. Obtenez une vue plus proche et plus claire de votre soudure avec les lentilles grossissantes 3M™ Speedglas™ Nos lentilles grossissent les objets jusqu'à 3 fois la puissance normale (selon le modèle choisi) et sont conçues pour être utilisées avec nos casques de soudage Speedglas. Il y a un support de lentille grossissante intégré dans le filtre de soudage de 3M™ Speedglas™ Welding Helmet Series 9100, ce qui rend l'installation de la lentille facile et sécurisée. Remarque : pour les anciens casques de soudage 3M™ Speedglas™ de la série 100, le support de loupe (171017) est vendu séparément. Pour le casque de soudage 3M™ Speedglas™ SL, vous devrez ajouter le support pour la loupe en tant que pièce de rechange séparée (171031).
Lentille grossissante 1,0 dpt

Points forts

-Vous donne une vue plus proche et plus claire de votre soudure
Grandit les objets jusqu'à 3 fois la puissance normale (selon le modèle sélectionné)
Conçu pour être utilisé avec les casques de soudage Speedglas
L'installation est facile et sécurisée
.br>Pour les anciens casques de soudage 3M™ Speedglas™ de la série 100, le support de loupe est vendu séparément
Pour les casques de soudage 3M™ Speedglas™ SL, vous devrez ajouter le support de loupe en tant que pièce de rechange séparée.

Applications

Meulage, traitement des métaux, réparation des métaux, soudage

Informations techniques


Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,78 HT
/ unité
46,54 TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours