Pistolet à graisse / Pompe à graisse Algi equipements 7279000, Contenance: 400 ml
PISTOLET DE GRAISSAGE PNEUMATIQUE STANDARD COUP/COUP
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Algi equipements :7279000
Rubix :0474-1112920
Fabricant :07279000
EAN :3284660400494

Documents
Détails articles : PISTOLET GRAISSAGE PNEU.STANDARD COUP/COUP
Pistolet pneumatique de graissage standard, coup par coup équipé d’un rigide coudé 160 mm et d’une agrafe 4 mors (cartouches ou graisse en vrac). Raccord d'entrée d'air 1/4" Pression d'air d'utilisation: 3 à 7 bar Débit : Jusqu'à 0.9 cm3/coup Pression maxi : 280 bar Graisse grade NLGI3 max
Points forts
Cartouches ou graisse en vrac.
Applications
Pour la lubrification, le graissage ou la maintenance.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 400 ml |
|---|---|
| Poids | 1,84 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
130,54 € HT
/ unité
156,65 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h