Pistolet à graisse / Pompe à graisse Algi equipements 07277100

PISTOLET DE GRAISSAGE ELECTRIQUE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Algi equipements :07277100
Rubix :0474-1524132
Fabricant :07277100
PISTOLET DE GRAISSAGE ELECTRIQUE ECRAN LCD / 2 BATT RECHARG 20V

Documents

Détails articles : PISTOLET DE GRAISSAGE ELECTRIQUE ECRAN LCD / 2 BATT RECHARG 20V


Le pistolet de graissage à batterie 20 V Li-ion est conçu pour faciliter les opérations de lubrification grâce à sa technologie avancée. Équipé d'un écran LCD, il affiche le niveau de la batterie et le débit de graisse, offrant ainsi un contrôle précis lors de l'utilisation. Son sélecteur de débit numérique à deux vitesses permet d'adapter le flux de graisse selon les besoins spécifiques. Une LED intégrée éclaire la zone de travail, améliorant la visibilité dans des environnements peu éclairés. Le pistolet est livré dans une mallette comprenant deux batteries rechargeables de 20 V – 2,0 Ah et un chargeur de batterie 230 V.

Applications

Ce pistolet est idéal pour : - Les ateliers de maintenance industrielle - Les exploitations agricoles - Les garages et centres de service automobile - Les environnements nécessitant une distribution efficace de graisse Il est particulièrement adapté aux situations où la précision et la mobilité sont essentielles pour le graissage de divers équipements.

Informations techniques


Attributs
427,82 HT
/ unité
513,38 TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours